Beli segel plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TYDENBROOKS Pull-Tight Seal
    Mulai

    Rp389.900

    TYDENBROOKS Pull-Tight Seal
    Deskripsi:
    Plastic pull-tight seals have multiple adjustable locking positions, allowing the strap to be pulled to the length needed and snapped closed. These single-use security seals are placed on handles and latches to provide tamper evidence if broken, making them ideal for loss prevention and light security in vehicles, shipping containers, trailers, and other storage. They can be removed with light tools or by using heavy force.
    atribut:
    • UNSPSC: 24141504
  2. TONATA Seal APAR (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    TONATA Seal APAR (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Seal atau Segel untuk APAR
  3. monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Length (mm): 100
    • Width (mm): 2.5
    • Banding range (mm): 2-22
    • Min. Loop Tensile Strength (kg): 8
    • Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
  4. Dalton Step Ladder Aluminium Alloy Multifunction (Tangga Lipat Multifungsi)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Dalton Step Ladder Aluminium Alloy Multifunction (Tangga Lipat Multifungsi)
    Deskripsi:
    Ladder / Tangga Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
    atribut:
    • Folding Height (cm): 150
    • A Shape Height (m): 1.4
    • Space Rungs (cm): 23
    • Material: Aluminium Alloy
    • Height (m): 1.1-1.4
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Number of Steps: 4
  5. Dalton Step Ladder Aluminium 6063 Multifunction (Tangga Lipat Multifungsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Dalton Step Ladder Aluminium 6063 Multifunction (Tangga Lipat Multifungsi)
    Deskripsi:
    Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
    atribut:
    • Material: Aluminium 6063
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 29
    • Thickness (mm): 1.2
  6. Non Brand Container Seals (Segel Kontainer)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Non Brand Container Seals (Segel Kontainer)
    atribut:
    • Color: Random Color
  7. DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)
    Deskripsi:
    Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
  8. KRISBOW Step Ladder Adjustable (Tangga Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Step Ladder Adjustable (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Material: Aluminium
    • Color: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 100
    • Type: Adjustable Ladder
  9. monotaro Seal
    Mulai

    Rp289.900

    monotaro Seal
    Deskripsi:
    A convenient binding tool that shows the sealed state. You can adjust the size of the binding part according to the size of the sealed object. Once tightened, it cannot be loosened or removed unless it is cut. The main body contains serial numbers from the last 2 digits of 8 digits 00 to 99.For emergency equipment such as fire extinguishers.
    atribut:
    • Material: Polypropylene
    • Color: Red
    • Dimensions (mm): (Strap part) Φ2.8x210
  10. Non Brand Double Locking Container Seal (Hot Stamp)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Non Brand Double Locking Container Seal (Hot Stamp)
    atribut:
    • Material: Body-Polypropylene, Jaw-Stainless Steel
    • Total Length (cm): 35
    • Strap Diameter (mm): 6
    • Average Tensil Strength (kg): 35-40
    • Color: Blue
  11. TYDENBROOKS Pull-Tight Seals
    Mulai

    Rp389.900

    TYDENBROOKS Pull-Tight Seals
    Deskripsi:
    Plastic pull-tight seals have multiple adjustable locking positions, allowing the strap to be pulled to the length needed and snapped closed. These single-use security seals are placed on handles and latches to provide tamper evidence if broken, making them ideal for loss prevention and light security in vehicles, shipping containers, trailers, and other storage. They can be removed with light tools or by using heavy force.
  12. Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)
    15%
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp339.900

    Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
  13. KRISBOW Step Ladder Aluminium Multifunction KW0103800 Series (Tangga Lipat Multifungsi)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Step Ladder Aluminium Multifunction KW0103800 Series (Tangga Lipat Multifungsi)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Color: Aluminium
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Type: Multipurpose
  14. KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  15. LIVEO Step Ladder Extension (Tangga Lipat Ekstensi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    LIVEO Step Ladder Extension (Tangga Lipat Ekstensi)
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
  16. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
  17. DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)
    Deskripsi:
    Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Thickness (mm): 1.3-1.5
  18. SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    atribut:
    • Size (kg): 1
  19. LIVEO Ladder Folding Household (Tangga Pijakan Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp839.900

    LIVEO Ladder Folding Household (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    - Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawa
    atribut:
    • Material: Metal Powder Coating
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
Daftar Harga segel plastik Terbaru October 2026
TYDENBROOKS Pull-Tight SealRp389.900
TONATA Seal APAR (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp14.900
monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)Rp2.900
Dalton Step Ladder Aluminium Alloy Multifunction (Tangga Lipat Multifungsi)Rp1.199.900
Dalton Step Ladder Aluminium 6063 Multifunction (Tangga Lipat Multifungsi)Rp1.599.900
Non Brand Container Seals (Segel Kontainer)Rp2.099.900
DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)Rp1.899.900
KRISBOW Step Ladder Adjustable (Tangga Lipat)Rp1.699.900
monotaro SealRp289.900
Non Brand Double Locking Container Seal (Hot Stamp)Rp2.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait